Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, verzinkt, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 230 kg, Tiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, verzinkt
Lager-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-523898
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523898
EAN/GTIN:
     4250623790628
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, verzinkt, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 230 kg, Tiefe 500 mm.

Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig ungehinderter Zugriff ohne störenden Diagonalverband. Ständerrahmen in offener Bauweise. Böden allseitig mit 40 mm Sicherheitskantung, Höhenverstellraster 25 mm.

Außenmaße: Breite Grundregal 1360 mm. Anbauregal 1310 mm. Tiefe Bodentiefe + 35 mm.

In unserem Webshop und in unseren Katalogen sind diese Regale auch in Breite 1000 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
230 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraftbasic universal-steckregal, grund regal, grundregal tiefe 500mm, eurokraft pro, 523898 49, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,98*
€ 592,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,73*
€ 579,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,86*
€ 573,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,68*
€ 570,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,25*
€ 552,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,61*
€ 492,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.