Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, verzinkt, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 215 kg, Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, verzinkt
Lager-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-523897
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523897
EAN/GTIN:
     4250623790611
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, verzinkt, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 215 kg, Tiefe 400 mm.

Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig ungehinderter Zugriff ohne störenden Diagonalverband. Ständerrahmen in offener Bauweise. Böden allseitig mit 40 mm Sicherheitskantung, Höhenverstellraster 25 mm.

Außenmaße: Breite Grundregal 1360 mm. Anbauregal 1310 mm. Tiefe Bodentiefe + 35 mm.

In unserem Webshop und in unseren Katalogen sind diese Regale auch in Breite 1000 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
215 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraftbasic universal-steckregal, grund regal, grundregal 400 mm tief, eurokraft pro, 523897 49, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,35*
€ 551,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,42*
€ 537,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,91*
€ 531,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,72*
€ 528,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,34*
€ 510,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.