Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, verzinkt, HxB 2000 x 1300 mm, mit 5 Stahlböden, Anbauregal, Fachlast 215 kg, Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, verzinkt
Lager-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-523872
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523872
EAN/GTIN:
     4250623790345
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, verzinkt, HxB 2000 x 1300 mm, mit 5 Stahlböden, Anbauregal, Fachlast 215 kg, Tiefe 400 mm.

Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig ungehinderter Zugriff ohne störenden Diagonalverband. Ständerrahmen in offener Bauweise. Böden allseitig mit 40 mm Sicherheitskantung, Höhenverstellraster 25 mm.

Außenmaße: Breite Grundregal 1360 mm. Anbauregal 1310 mm. Tiefe Bodentiefe + 35 mm.

In unserem Webshop und in unseren Katalogen sind diese Regale auch in Breite 1000 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
215 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal b1300xt400xh2000 mm anbaufeld 5 böden, anbau regal, anbauregal eurokraft, eurokraft pro, 523872 49, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.