Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne mit Deckel, Volumen 70 l, mit Pedal, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltonne mit Deckel
Abfalltonne mit Deckel
Abfalltonne mit Deckel
Artikel-Nr.:
     103-523716
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM70SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abfalltonne mit Deckel, Volumen 70 l, mit Pedal, schwarz.

Mit Pedal zum Öffnen des Deckels. Abfalltonne im Retrodesign. Aus 0,7 mm Stahlblech.

Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Volumen:
70 Liter
Höhe:
630 mm
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Breite:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 70 l schwarz, abfalltonne, abfalltonne stahl, Kongamek, 523716 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Pedalabfalleimer, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.