Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen, mit 4 Böden, 4 Rollen, 2 feststellbar, LxBxH 945 x 470 x 1120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Etagenwagen, mit 4 Böden
ESD-Etagenwagen, mit 4 Böden
ESD-Etagenwagen, mit 4 Böden
Artikel-Nr.:
     103-523566
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM8000-4M-ESDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
ESD-Etagenwagen, mit 4 Böden, 4 Rollen, 2 feststellbar, LxBxH 945 x 470 x 1120 mm.

Feststeller halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Höhenverstellbare Böden - passt sich Ihren Anforderungen an. Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Rahmen. Praktisch. Vielseitig.

Stabiler, flexibler Kommissionierwagen mit vielen Variationsmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in gewünschter Höhe montiert werden. Elektrolytisch verzinkter Rahmen mit laminierten Böden. 4 Lenkrollen, 125 mm Ø. Tragfähigkeit 250 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
ESD-Ausführung
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
425 mm
Länge:
945 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
1120 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, etagenwagen konga, Kongamek, 523566 49, Etagenwägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,65*
€ 1.290,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,88*
€ 1.275,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,88*
€ 1.236,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,43*
€ 1.209,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,20*
€ 1.177,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.