Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte für Werkzeugschrank, aus Buche-Multiplex, Stärke 25 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatte für Werkzeugschrank
Arbeitsplatte für Werkzeugschrank
Artikel-Nr.:
     103-523150
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     KK00034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte für Werkzeugschrank
Werkzeugschrank Arbeitsplatte
Werkzeugschrankarbeitsplatte
arbeitsplatte für werkzeugschrank
Arbeitsplatte für Werkzeugschrank, aus Buche-Multiplex, Stärke 25 mm.

Zum individuellen Bestücken der Werkzeugschrank-Leergehäuse. Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex, 25 mm stark.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Buche-Multiplexplatte
Plattenbreite:
895 mm
Plattentiefe:
510 mm
Plattenstärke:
25 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 523150 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Platte, Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.