Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Werkzeugschrank, BxT 1000 x 600 mm, lichtgrau RAL 7035, Traglast 100 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Werkzeugschrank
Fachboden für Werkzeugschrank
Artikel-Nr.:
     103-523148
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     KK00032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Werkzeugschrank, BxT 1000 x 600 mm, lichtgrau RAL 7035, Traglast 100 kg.

Fachboden. Lichtgrau RAL 7035. Traglast 100 kg. Zum individuellen Bestücken der Werkzeugschrank-Leergehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.