Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Trägern, für Schrankbreite 2000 mm, für Schranktiefe 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Trägern
Fachboden mit Trägern
Artikel-Nr.:
     103-522906
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     522906
EAN/GTIN:
     4061753034182
Suchbegriffe:
Einlegeboden Werkzeugschrank
Fachboden Werkzeugschrank
Werkzeugschrank Fachboden
Werkzeugschrankeinlegeboden
Fachboden mit Trägern, für Schrankbreite 2000 mm, für Schranktiefe 600 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
977 mm
Tiefe:
544 mm
Für Breite:
2000 mm
Für Tiefe:
600 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: einlegeboden werkzeugschrank, eurokraft pro, 522906 49, Boden, Böden, Einlegeboden, Einlegeböden, Fachboden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachboden, Zusatzfachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.