Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Trägern, für Schrankbreite 1000 mm, für Schranktiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Trägern
Fachboden mit Trägern
Artikel-Nr.:
     103-522878
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     522878
EAN/GTIN:
     4250633320914
Suchbegriffe:
Einlegeboden Werkzeugschrank
Fachboden Werkzeugschrank
Werkzeugschrank Fachboden
Werkzeugschrankeinlegeboden
Fachboden mit Trägern, für Schrankbreite 1000 mm, für Schranktiefe 500 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
996 mm
Tiefe:
444 mm
Für Breite:
1000 mm
Für Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: einlegeboden werkzeugschrank, eurokraft pro, 522878 49, Boden, Böden, Einlegeboden, Einlegeböden, Fachboden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachboden, Zusatzfachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.