Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenngitter, für Stapelkorb BxH 770 x 485 mm, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenngitter
Trenngitter
Artikel-Nr.:
     103-522765
Hersteller:
     Convincing Systems
Herst.-Nr.:
     10830612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelkorbtrenngitter
Trenngitter für Stapelkorb
trenngitter für stapelkorb
Trenngitter, für Stapelkorb BxH 770 x 485 mm, enzianblau.

Trennen verschiedener Produkte alle 20 mm möglich. Gute optische und praktische Unterteilung. Hohe Seitendruckaufnahme durch intelligente Verzahnung mit dem Korb.
Weitere Informationen:
Material:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Für Höhe:
485 mm
Für Breite:
770 mm
Höhe:
433 mm
Weitere Suchbegriffe: 522765 49, Trennwandzubehör, Trennwandzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.