| |
|
| Artikel-Nr.: 103-522645 Herst.-Nr.: 04-522645-CT001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ovaler Tretabfallsammler, Volumen 35 l, HxBxT 596 x 396 x 355 mm, rutschfest.
Ansprechendes Design für den Einsatz in Betrieb und Büro. Arretierbarer Deckel mit Soft-Close-Funktion. Rutschfester Boden. Kunststoff-Inneneimer mit Abfallsackhalter. Weitere Informationen: | | Volumen: | 35 Liter | Höhe: | 596 mm | Breite: | 396 mm | Tiefe: | 355 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl | Ausstattung: | Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 35l, edelstahl abfallbehälter, tret-abfalleimer eckig, EKO, 522645 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler |
| | |
| |