Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovaler Tretabfallsammler, Volumen 30 l, HxBxT 641 x 356 x 325 mm, rutschfest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ovaler Tretabfallsammler
Ovaler Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-522644
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     EK9325MT-30L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Ovaler Tretabfallsammler, Volumen 30 l, HxBxT 641 x 356 x 325 mm, rutschfest.

Ansprechendes Design für den Einsatz in Betrieb und Büro. Arretierbarer Deckel mit Soft-Close-Funktion. Rutschfester Boden. Kunststoff-Inneneimer mit Abfallsackhalter.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
641 mm
Breite:
356 mm
Tiefe:
325 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30l eckig, edelstahl abfallbehälter, tret-abfalleimer 30l, EKO, 522644 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.