Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallsammler, Volumen 50 l, HxBxT 692 x 416 x 376 mm, rutschfest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Tretabfallsammler
Edelstahl-Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-522636
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     04-522636-CT001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Edelstahl-Tretabfallsammler, Volumen 50 l, HxBxT 692 x 416 x 376 mm, rutschfest.

Anti-Fingerprint-Beschichtung. Deckel mit Soft-Close-Funktion. Arretierbarer Deckel. Rutschfester Boden.

Formschöne Tretabfallsammelbehälter aus gebürstetem Edelstahl. Mit Inneneimer. Für den innerbetrieblichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
692 mm
Breite:
416 mm
Tiefe:
376 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl rechteckig 50 l, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, EKO, 522636 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Pedalabfalleimer, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftrennbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.