Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallsammler, Volumen 12 l, HxBxT 421 x 270 x 266 mm, rutschfest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Tretabfallsammler
Edelstahl-Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-522632
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     EK9366MT-12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Edelstahl-Tretabfallsammler, Volumen 12 l, HxBxT 421 x 270 x 266 mm, rutschfest.

Anti-Fingerprint-Beschichtung. Deckel mit Soft-Close-Funktion. Arretierbarer Deckel. Rutschfester Boden.

Formschöne Tretabfallsammelbehälter aus gebürstetem Edelstahl. Mit Inneneimer. Für den innerbetrieblichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Volumen:
12 Liter
Höhe:
421 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
266 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl eckig, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, EKO, 522632 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Pedalabfalleimer, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftrennbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.