Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Design-Abfallsammler, Volumen 60 l, HxØ 667 x 405 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumen-Design-Abfallsammler
Großvolumen-Design-Abfallsammler
Großvolumen-Design-Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-522613
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     EK9055M-60L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Großvolumen-Design-Abfallsammler, Volumen 60 l, HxØ 667 x 405 mm, Edelstahl.

Mit seitlichen Tragegriffen zum einfachen Transport. Anti-Fingerprint-Beschichtung und rutschfest.

Formschöner Großvolumen Design-Abfallsammler mit offenem Einwurf.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
667 mm
Durchmesser:
405 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 60l, EKO, 522613 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.