| |
|
| Artikel-Nr.: 103-522286 Herst.-Nr.: 522286 EAN/GTIN: 4061753011619 |
| |
|
| | |
| Computerschrank mit Kunststoffrollladen, mobil, Premium Variante, HxBxT 1660 x 725 x 642 mm, mit verstellbarem Einlegeboden.
In diesen dekorativen Schränken sind Ihre Geräte und Unterlagen sicher aufbewahrt und vor fremdem Zugriff geschützt. Kunststoffrollladen, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel. Rückwand mit Kabeldurchlass.
Lieferung fertig montiert und aufgebaut, sofort einsatzbereit. Türen für Gerätefach platzsparend 270° nach außen schwenkbar und separat abschließbar, 2 Schlüssel inkl. Mit verstellbarem Einlegeboden.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1660 mm | Gesamtbreite: | 725 mm | Gesamttiefe: | 642 mm | Korpusmaterial: | Möbelplatte, melaminharzbeschichtet | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | lichtgrau | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, eurokraftpro computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, eurokraft pro, 522286 49, Computermöbel, Computerschränke, Computerwagen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Homeoffice, Home office, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Medienschrank, Medienschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Rollladenschrank, Rollladenschränke, Workstation, Workstations |
| | |
| |