Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank mit Kunststoffrollladen, mobil, Premium Variante, HxBxT 1320 x 725 x 642 mm, ohne Einlegeboden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computerschrank mit Kunststoffrollladen, mobil
Computerschrank mit Kunststoffrollladen, mobil
Computerschrank mit Kunststoffrollladen, mobil
Artikel-Nr.:
     103-522285
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     522285
EAN/GTIN:
     4061753011602
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computerschrank mit Kunststoffrollladen, mobil, Premium Variante, HxBxT 1320 x 725 x 642 mm, ohne Einlegeboden.

In diesen dekorativen Schränken sind Ihre Geräte und Unterlagen sicher aufbewahrt und vor fremdem Zugriff geschützt. Kunststoffrollladen, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel. Rückwand mit Kabeldurchlass.

Lieferung fertig montiert und aufgebaut, sofort einsatzbereit. Türen für Gerätefach platzsparend 270° nach außen schwenkbar und separat abschließbar, 2 Schlüssel inkl.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1320 mm
Gesamtbreite:
725 mm
Gesamttiefe:
642 mm
Korpusmaterial:
Möbelplatte, melaminharzbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, eurokraftpro computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, eurokraft pro, 522285 49, Computermöbel, Computerschränke, Computerwagen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Homeoffice, Home office, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Medienschrank, Medienschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Rollladenschrank, Rollladenschränke, Workstation, Workstations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,45*
€ 683,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,99*
€ 677,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,60*
€ 663,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,28*
€ 638,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,45*
€ 580,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.