Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 3104, Auffangvolumen 120 l, 21 - 23 Blatt, Sicherheitsstufe P-4, Partikel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 3104
Aktenvernichter 3104
Aktenvernichter 3104
Artikel-Nr.:
     103-522263
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     IDEAL 3104 CC 31049111
EAN/GTIN:
     4019364619274
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter 3104, Auffangvolumen 120 l, 21 - 23 Blatt, Sicherheitsstufe P-4, Partikel.

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System) - Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus), Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter, elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus. Mit besonders kraftvollem 640-Watt-Motor für Dauerbetrieb, robustem, staubdicht geschlossenem Getriebe mit TWIN-Antriebs-System und mit patentiertem ECC (Electronic Capacity Control) , Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schredderns. EASY-SWITCH-Mehrfunktionsschalter mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole, Start/Stopp-Automatik per Lichtschranke. Vollstahl-Messerwellen mit langer Lebensdauer. Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff können mit oder ohne Einwegplastiksäcke verwendet werden. Energiesparender Antrieb. Holzunterschränke mit Lenkrollen.

SPS macht diese Aktenvernichter zu den wohl sichersten der Welt! Ausgestattet mit allen Automatikfunktionen, bedienfreundlich durch das innovative Schaltelement EASY-SWITCH. Mit besonders kraftvollem 640-Watt-Motor für Dauerbetrieb und patentierter ECC-Kapazitätsanzeige. Robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe mit TWIN-Antriebs-System. Komfortable Arbeitsbreite 310 mm für DIN A4 und DIN A3. Mit patentiertem ECC (Electronic Capacity Control) - Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schredderns.

Lebenslange Garantie auf die Messerwellen (bestimmungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt).

Leistungsfähigere Geräte und höhere Sicherheitsstufen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
23 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x40 mm
Auffangvolumen:
120 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern, CDs/DVDs
Arbeitsbreite:
310 mm
Höhe:
930 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 950,30*
€ 988,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,72*
€ 1.026,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,06*
€ 1.027,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.017,99*
€ 1.064,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,32*
€ 1.065,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,69*
€ 1.221,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,85*
€ 1.204,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.001,74*
€ 1.192,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,36*
€ 1.179,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,22*
€ 1.167,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,72*
€ 1.153,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,69*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,89*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.