Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, mit extrastarker Platte, Höhe 720 mm, 1400 x 800 mm, Gestell schwarz, Platte Ahorn-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Artikel-Nr.:
     103-522049
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     442130050060
EAN/GTIN:
     8697837506601
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp-tisch 160x80
Klapptisch, mit extrastarker Platte, Höhe 720 mm, 1400 x 800 mm, Gestell schwarz, Platte Ahorn-Dekor.

Tischplatte 24 mm stark. Farbgleicher PVC-Umleimer. Durchgehende Zarge.

Mit extrastarker Platte, 24 mm stark, melaminharzbeschichtet. Farbgleicher Umleimer, 2 mm stark. Durchgehende Zarge auf Unterseite und Vierkant-Gestell pulverbeschichtet in Schwarz oder Lichtgrau.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellausführung:
Klappgestell
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
24 mm
Höhe:
720 mm
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch ahorn, 522049 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.