Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, mit extrastarker Platte, Höhe 720 mm, 1600 x 800 mm, Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Artikel-Nr.:
     103-522046
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     442150010001
EAN/GTIN:
     8697837506571
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch
Klapptisch, mit extrastarker Platte, Höhe 720 mm, 1600 x 800 mm, Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau.

Tischplatte 24 mm stark. Farbgleicher PVC-Umleimer. Durchgehende Zarge.

Mit extrastarker Platte, 24 mm stark, melaminharzbeschichtet. Farbgleicher Umleimer, 2 mm stark. Durchgehende Zarge auf Unterseite und Vierkant-Gestell pulverbeschichtet in Schwarz oder Lichtgrau.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
lichtgrau
Gestellfarbe:
lichtgrau
Gestellausführung:
Klappgestell
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
24 mm
Höhe:
720 mm
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Weitere Suchbegriffe: 522046 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.