Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, mit abgerundeten Kanten, Rundrohr-Gestell, Plattenform rechteckig, 1200 x 700 mm, Gestell schwarz, Platte Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Artikel-Nr.:
     103-521955
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     TPMR120HN
EAN/GTIN:
     3700245508312
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 1200 x 700 mm buchedekor
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten, Rundrohr-Gestell, Plattenform rechteckig, 1200 x 700 mm, Gestell schwarz, Platte Buche-Dekor.

Tischplatte 19 mm stark. Abgerundeter Kantenschutz. Mehrere Tische verkettbar.

Mit abgerundeten Kanten, 19 mm starke melaminharzbeschichtete Spanplatte. Spezieller Kantenschutz durch Hart-/Weich-Kunststoff und abgerundete Kanten. Mit Handrad für stabile Tischverbindungen bei verketteten Elementen. Pulverbeschichtetes Rundrohr-Gestell, Ø 30 mm, schwarz oder alufarben. Stapelschutz durch Distanzhalter und Sicherheitsarretierung des Verschlusses in aufgebautem und abgeklapptem Zustand. Abgeklappt nur 10 cm hoch.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellausführung:
Klappgestell
Breite:
1200 mm
Tiefe:
700 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
19 mm
Höhe:
740 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 521955 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,64*
€ 257,78*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 222,19*
€ 275,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sodematub
TPMDR140HN
ab € 184,95*
Zubehör
Sodematub
TPMQR70HN
ab € 118,09*
Zubehör
Sodematub
TPMR140HN
ab € 147,53*
Zubehör
Sodematub
TPMR160HN
ab € 272,81*
Zubehör
Sodematub
CHARIOT
ab € 156,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.