Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, mit abgerundeten Kanten, Rundrohr-Gestell, Plattenform rechteckig, 1400 x 700 mm, Gestell alufarben, Platte Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Artikel-Nr.:
     103-521950
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     TPMR140HA
EAN/GTIN:
     3700245508244
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Allround-Tisch
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten, Rundrohr-Gestell, Plattenform rechteckig, 1400 x 700 mm, Gestell alufarben, Platte Buche-Dekor.

Tischplatte 19 mm stark. Abgerundeter Kantenschutz. Mehrere Tische verkettbar.

Mit abgerundeten Kanten, 19 mm starke melaminharzbeschichtete Spanplatte. Spezieller Kantenschutz durch Hart-/Weich-Kunststoff und abgerundete Kanten. Mit Handrad für stabile Tischverbindungen bei verketteten Elementen. Pulverbeschichtetes Rundrohr-Gestell, Ø 30 mm, schwarz oder alufarben. Stapelschutz durch Distanzhalter und Sicherheitsarretierung des Verschlusses in aufgebautem und abgeklapptem Zustand. Abgeklappt nur 10 cm hoch.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellausführung:
Klappgestell
Breite:
1400 mm
Tiefe:
700 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
19 mm
Höhe:
740 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, klapptisch 140x70 cm, allzwecktisch, mehrzwecktisch buche, 521950 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tisch, Tische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 147,93*
€ 185,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,49*
€ 203,50*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 241,53*
€ 298,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sodematub
TPMDR140HA
ab € 184,55*
Zubehör
Sodematub
TPMQR70HA
ab € 118,09*
Zubehör
Sodematub
TPMR120HA
ab € 206,20*
Zubehör
Sodematub
TPMR160HA
ab € 271,49*
Zubehör
Sodematub
CHARIOT
ab € 177,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.