Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch STANDARD, Vierkant-Gestell mit Höhenausgleichsschrauben, 1200 x 700 mm, Gestell alufarben, Platte lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch STANDARD
Klapptisch STANDARD
Klapptisch STANDARD
Artikel-Nr.:
     103-521912
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     TPMU127GA
EAN/GTIN:
     3700245507704
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Rechtecktisch
Klapptisch STANDARD, Vierkant-Gestell mit Höhenausgleichsschrauben, 1200 x 700 mm, Gestell alufarben, Platte lichtgrau.

Tischplatte 19 mm stark. Farbgleicher PVC-Umleimer. Gestell pulverbeschichtet.

Standardtische, 19 mm starke, melaminharzbeschichtete Spanplatte mit farbgleichem 3-mm-PVC-Umleimer. Mit stabilem Vierkant-Gestell, pulverbeschichtet alufarben oder schwarz, mit Höhenausgleichsschrauben. Ausgezeichnete Stapelbarkeit durch besonderen Stapelschutz (Distanzhalter). Sicherheitsarretierung in aufgebauter und abgeklappter Position.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
lichtgrau
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellausführung:
Klappgestell
Breite:
1200 mm
Tiefe:
700 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
19 mm
Höhe:
740 mm
Gestellmaterial:
Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, allzwecktisch, 521912 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tisch, Tische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 160,77*
€ 5,50*
ab € 127,95*
€ 163,31*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,04*
€ 185,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,22*
€ 189,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sodematub
CHARIOT
ab € 148,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.