Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch STANDARD, Vierkant-Gestell mit Höhenausgleichsschrauben, 1200 x 600 mm, Gestell alufarben, Platte Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch STANDARD
Klapptisch STANDARD
Klapptisch STANDARD
Klapptisch STANDARD
Artikel-Nr.:
     103-521898
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     TPMU126HA
EAN/GTIN:
     3700245507759
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Rechtecktisch
Klapptisch STANDARD, Vierkant-Gestell mit Höhenausgleichsschrauben, 1200 x 600 mm, Gestell alufarben, Platte Buche-Dekor.

Tischplatte 19 mm stark. Farbgleicher PVC-Umleimer. Gestell pulverbeschichtet.

Standardtische, 19 mm starke, melaminharzbeschichtete Spanplatte mit farbgleichem 3-mm-PVC-Umleimer. Mit stabilem Vierkant-Gestell, pulverbeschichtet alufarben oder schwarz, mit Höhenausgleichsschrauben. Ausgezeichnete Stapelbarkeit durch besonderen Stapelschutz (Distanzhalter). Sicherheitsarretierung in aufgebauter und abgeklappter Position.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellausführung:
Klappgestell
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
19 mm
Höhe:
740 mm
Gestellmaterial:
Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, 120x60cm klapptisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch buche, 521898 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tisch, Tische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 127,86*
€ 168,11*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,24*
€ 183,25*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 212,15*
€ 262,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sodematub
CHARIOT
ab € 151,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.