Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0427, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 190 x 80 x 50 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0427
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0427
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0427
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0427
Artikel-Nr.:
     103-521657
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100010512
EAN/GTIN:
     4061753100832
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0427, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 190 x 80 x 50 mm, VE 100 Stk.

Aus 1-welliger Pappe, Qualität 1.2. Stabile Konstruktion, bestens geeignet für schwere Güter. Kein zusätzliches Verkleben notwendig. Flache, platzsparende Anlieferung.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
190 mm
Innenbreite:
80 mm
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.40 B
FEFCO-Code:
0427
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0427, Fefco0427, Maxibriefbox, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0427, faltkarton einwellig, 521657 49, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappe, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,2532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 278,06*
€ 330,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 272,00*
€ 323,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,94*
€ 291,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 235,59*
€ 280,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 225,32*
€ 268,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.