Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 320 x 320 x 120 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402
Artikel-Nr.:
     103-521413
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003011
EAN/GTIN:
     4061753098665
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 320 x 320 x 120 mm, VE 100 Stk.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
320 mm
Innenbreite:
320 mm
Innenhöhe:
120 mm
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, FEFCO-0402, Fefco0402, Kartonagen nach FEFCO-0402, Kartons nach FEFCO-0402, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, buchverpackung 320 x 290, 521413 49, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandbox, Versandboxen, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappe, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,6669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 547,97*
€ 652,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 529,05*
€ 629,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 489,43*
€ 582,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 479,42*
€ 570,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 466,69*
€ 555,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.