Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler IRIS, rund, Volumen 50 l, Einwurfloch, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler IRIS
Abfallsammler IRIS
Abfallsammler IRIS
Artikel-Nr.:
     103-521304
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4540008080KK0
EAN/GTIN:
     4052021001401
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler IRIS, rund, Volumen 50 l, Einwurfloch, schwarz.

100% recyclebar. Langlebige, strapazierfähige Behälter in Metalloptik. Griffmulden an der Unterseite für einfachen Transport und Entleerung. Anti-Rutsch-Noppen an der Behälterunterseite.

Ideal für Großküchen und Lebensmittelverarbeitung.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Durchmesser:
390 mm
Höhe:
730 mm
Farbe:
Metalloptik
Material:
Kunststoff
Deckelfarbe:
schwarz
Ausführung Einwurf:
Einwurfloch
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer 50 l kunststoff, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, rothopro, 521304 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiermülleimer, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.