Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler/ Abfalleimer SLIM JIM®, Volumen 87 l, mit Lüftungskanälen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler/ Abfalleimer SLIM JIM®
Wertstoffsammler/ Abfalleimer SLIM JIM®
Wertstoffsammler/ Abfalleimer SLIM JIM®
Wertstoffsammler/ Abfalleimer SLIM JIM®
Wertstoffsammler/ Abfalleimer SLIM JIM®
Artikel-Nr.:
     103-521261
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG354060GRAY
EAN/GTIN:
     0086876186376
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler/ Abfalleimer SLIM JIM®, Volumen 87 l, mit Lüftungskanälen, grau.

Einzeln einsetzbar oder individuell zur Wertstoff-Sortieranlage erweiterbar. Verschiedene Deckel separat erhältlich. Stationär oder mobil mit Fahrwagen (als Zubehör erhältlich).

Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke am Behälterrand und ermöglichen einen schnelleren Austausch da knotenfrei.

SLIM JIM® mit Lüftungskanälen, die die Zugkraft zum Herausziehen voller Müllsäcke reduzieren.
Weitere Informationen:
Volumen:
87 Liter
Höhe:
762 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
558 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrennsystem 87l, abfalltrenner, wertstoffsammler grau, Rubbermaid, 521261 49 (ruba87g), Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler für Hygienebereiche, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Abfallsammler, Mehrzweckbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltrennbehälter, Papiersammler, Recyclingbehälter, Recycling-Behälter, Recyclingsbehälter, Recyclingstationen, Stapelbehälter aus Kunststoff, Transportbehälter, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,23*
€ 91,33*
Lager 103
46
Frei Haus
ab € 72,25*
€ 98,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.