Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Treteimer, Edelstahl, Volumen 45 l, HxBxT 595 x 380 x 365 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Treteimer
Industrie-Treteimer
Industrie-Treteimer
Industrie-Treteimer
Artikel-Nr.:
     103-521210
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631058105
EAN/GTIN:
     8713631058105
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Industrie-Treteimer, Edelstahl, Volumen 45 l, HxBxT 595 x 380 x 365 mm.

Geruchs- und feuerhemmend. Integrierte Abfallsackhalterung und Deckel mit Gasfederrückstellung. Einfach zu bedienendes, breites Pedal. Bügel am Sammler ermöglicht einfachen Transport.

Gehäuse und Deckel aus Edelstahl.

Bestens geeignet für den Einsatz in der Produktion, Werkstatt, Küche etc.
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Höhe:
595 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
365 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, edelstahl-abfallbehälter 45 liter, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, 521210 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Industrietreteimer, Industrie-Treteimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 155,95*
€ 203,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,08*
€ 204,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 174,95*
€ 227,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,82*
€ 227,67*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 184,32*
€ 262,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGST12EPLWH
ab € 119,02*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883457
ab € 109,56*
Ähnlich
simplehuman
0838810005539
ab € 124,06*
Ähnlich
Vepa Bins
31004706
ab € 165,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43260
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.