Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer mit schwarzen Hakenknöpfen, Höhe 1700 mm, Ø 300 mm, verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer mit schwarzen Hakenknöpfen
Garderobenständer mit schwarzen Hakenknöpfen
Garderobenständer mit schwarzen Hakenknöpfen
Artikel-Nr.:
     103-520992
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-520992-PX028
EAN/GTIN:
     4260285072109
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer mit schwarzen Hakenknöpfen, Höhe 1700 mm, Ø 300 mm, verchromt.

Stabiles und robustes Standrohr aus Stahl, Ø ca. 50 mm mit echtem Marmorfuß für starke Belastung. 8 abgerundete Hakenknöpfe sitzen fest und schonen die Kleidung.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
8 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, verchromt
Gestellfarbe:
Chrom
Höhe:
1700 mm
Durchmesser max.:
300 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhaltermaterial:
Kunststoff
Schirmhalterfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 8 haken, garderobenständer, garderobenständer 8 haken, 520992 49, Garderobe, Garderoben, Regenschirmständer, Rundgarderoben, Schirmständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
RR061
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.