Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuergeschützter Sicherheitsschrank PRO, VDMA A, S1, LFS 30 P, HxBxT 670 x 490 x 455 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuergeschützter Sicherheitsschrank PRO
Feuergeschützter Sicherheitsschrank PRO
Feuergeschützter Sicherheitsschrank PRO
Feuergeschützter Sicherheitsschrank PRO
Artikel-Nr.:
     103-520982
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     38103
EAN/GTIN:
     5901468310395
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Sicherheitsschrank PRO, VDMA A, S1, LFS 30 P, HxBxT 670 x 490 x 455 mm.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und geprüft und zertifiziert nach Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006 und EN 15659 LFS 30 P.

Korpus und Türen doppelwandig. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Türen mit 3-seitiger Bolzenverriegelung. Zusätzliche starre Bolzen nach hinten sichern auch die Scharnierseite. Türöffnungswinkel 180°. Beschläge 50 mm vorstehend. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Zwei Bohrungen im Boden zur Verankerung, Ø 16 mm. 30 Minuten Feuerschutz für Papier bis 840 °C. Das Elektronikschloss gegen Aufpreis kann erst ab einer Außenbreite von 700 mm verbaut werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke mit Brandschutz
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Brandschutz
Feuerschutz:
LFS 30 P nach EN 15659
Einbruchschutz:
VDMA A, S1 nach EN 14450
Höhe:
670 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
455 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
1 Fachboden
Anzahl Bohrungen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, dokumentenschrank iss, brandschutzschrank, feuerschutzschränke lfs 30 p, 520982 49, Aktenschrank, Aktenschränke, feuerbeständige Aktenschränke, feuerbeständige Dokumetenschränke, feuerbeständiger Aktenschrank, feuerbeständiger Dokumentenschrank, Feuergeschützte Aktenschränke, feuergeschützte Dokumentenschränke, Feuergeschützter Aktenschrank, Feuergeschützter Dokumentenschrank, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Metallschrank, Metallschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlschränke, Stahl-Sicherheitsschrank, Stahl-Sicherheitsschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,12*
€ 858,82*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,04*
€ 1.247,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,63*
€ 1.317,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,82*
€ 1.022,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,82*
€ 1.005,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,98*
€ 969,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,68*
€ 942,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,12*
€ 898,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.