| |
|
| Artikel-Nr.: 103-520980 Herst.-Nr.: 38100 EAN/GTIN: 5901468310371 |
| |
|
| | |
| Feuergeschützter Sicherheitsschrank PRO, VDMA A, S1, LFS 30 P, HxBxT 370 x 490 x 455 mm.
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und geprüft und zertifiziert nach Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006 und EN 15659 LFS 30 P.
Korpus und Türen doppelwandig. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Türen mit 3-seitiger Bolzenverriegelung. Zusätzliche starre Bolzen nach hinten sichern auch die Scharnierseite. Türöffnungswinkel 180°. Beschläge 50 mm vorstehend. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Zwei Bohrungen im Boden zur Verankerung, Ø 16 mm. 30 Minuten Feuerschutz für Papier bis 840 °C. Das Elektronikschloss gegen Aufpreis kann erst ab einer Außenbreite von 700 mm verbaut werden. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitsschränke mit Brandschutz | Einsatzbereich: | Einbruchschutz, Brandschutz | Feuerschutz: | LFS 30 P nach EN 15659 | Einbruchschutz: | VDMA A, S1 nach EN 14450 | Höhe: | 370 mm | Breite: | 490 mm | Tiefe: | 455 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Ausstattung: | 1 Fachboden | Anzahl Bohrungen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, dokumentenschrank iss, brandschutzschrank, feuerschutzschränke lfs 30 p, 520980 49, Aktenschrank, Aktenschränke, feuerbeständige Aktenschränke, feuerbeständige Dokumetenschränke, feuerbeständiger Aktenschrank, feuerbeständiger Dokumentenschrank, Feuergeschützte Aktenschränke, feuergeschützte Dokumentenschränke, Feuergeschützter Aktenschrank, Feuergeschützter Dokumentenschrank, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Metallschrank, Metallschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlschränke, Stahl-Sicherheitsschrank, Stahl-Sicherheitsschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |