Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen, Volumen 13 l, VE 4 Stk, Wände und Boden geschlossen, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen
Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen
Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen
Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-520912
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     520912
EAN/GTIN:
     4053133004472
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
eurokraft drehstapelbehälter 13 l
Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen, Volumen 13 l, VE 4 Stk, Wände und Boden geschlossen, grün.

50% Transport- und Lagerraum sparen. Auch mit Deckel stapelbar. Rollenbahngeeignet - glatter Boden. Aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP). Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Alle Belastungswerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
13 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
280 mm
Außenhöhe:
180 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grün
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, dreh-stapelbehälter eurokraft, eurokraft pro, 520912 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Drehstapelkasten, Drehstapelkästen, Gepäckförderbandbehälter, Gepäckwanne, Gepäckwannen, Kasten, Kästen, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Mehrweg, Mehrwegbehälter, Mehrzweckbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 20,4775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,39*
€ 123,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,54*
€ 120,83
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 100,52*
€ 119,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,12*
€ 114,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,98*
€ 111,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,91*
€ 97,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
520944
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.