| |
|
| Artikel-Nr.: 103-520766 Herst.-Nr.: 4883-23 EAN/GTIN: 4005546405902 |
| |
|
| | |
| DURAFRAME® Info-Rahmen, selbstklebend, magnetisch, für DIN A3, Rahmen silber, VE 6 Stk.
Schneller und einfacher Informationswechsel durch aufklappbaren Magnetrahmen auf der Vorderseite. Gleiche Optik des Rahmens von beiden Seiten, doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch Einlagen. Selbstklebend auf jeder glatten Oberfläche, kann von Glas wieder abgelöst und repositioniert werden. Anwendbar im Hoch- und Querformat. Auf Glasflächen geklebt sind die Dokumente von zwei Seiten lesbar.
Mit aufklappbarer, magnetischer, transparenter und blendfreier Vorderseite für schnelles und bequemes Wechseln des Inhalts. Ideal in Fertigung und Lager, für Betriebsanweisungen oder Sicherheitsblätter. Beispiele - Rot für Brandschutzordnung - Blau für Maschinenanweisungen - Orange für Hinweise auf Gefahrstoffe - Grün für Flucht- und Rettungswege
Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A3 | Ausführung: | selbstklebend auf glatten Oberflächen | Rahmenfarbe: | silber | Material: | Hart-PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmen Türschild, durable magnetrahmen a3 silber, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, DURABLE, 520766 49, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Bilderrahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Fototasche, Fototaschen, Huckepacktaschen, Infotasche, Infotaschen, Infotaschen mit Magnethaftung, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Kleberahmen, magnetisch, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Selbstklebende Magnetrahmen, Selbstklebender Magnetrahmen, Selbstkleberahmen, Selbstklebetasche, Selbstklebetaschen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichthüllen selbsthaftend, Sichthüllen selbstklebend, Sichthülle selbsthaftend, Sichthülle selbstklebend, Sichttafel, Sichttafeln, Wechselrahmen, Werberahmen |
| | |
| |