Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobenleiste, Einzelgarderobe, 6 Haken, alufarben RAL 9006.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobenleiste
Wandgarderobenleiste
Wandgarderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-519963
Herst.-Nr.:
     6405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobenleiste, Einzelgarderobe, 6 Haken, alufarben RAL 9006.

Die Garderobenleisten entsprechen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschrift GUV-V S1. Leiste aus pulverbeschichtetem Stahlblech, alufarben RAL 9006. Jedes Element ist mit 12 innenliegenden Haken und 6 Überwurfhaken aus Technopolymer versehen. Hakenbelastbarkeit ca. 20 kg. Gewicht je Element ca. 3 kg. Optisch einwandfreie Verkettung der Einzelleisten durch Verbindungsstücke. Länge x Höhe 950 x 190 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
6 Stück
Leistenmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Leistenfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Hakenmaterial:
Kunststoff
Höhe:
190 mm
Tiefe:
80 mm
Länge:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste stahl, garderobenleiste, wandgarderobenleiste kerkmann, 519963 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.