| |
|
| Artikel-Nr.: 103-519795 Herst.-Nr.: 790247C2 EAN/GTIN: 4250633309261 |
| |
|
| | |
| Karteischrank, Griffleisten, 4 Schübe, Sanfteinzug, 3-bahnig, lichtgrau / ultramarinblau.
Für Karteikarten DIN A5 quer.
Korpus aus robustem 1 mm starkem Stahlblech, einbrennlackiert. Schubladen mit geschlossenem Boden, kugellagergeführt. Voll ausziehbare Schübe mit Griffleisten. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Mit Höhenausgleichschrauben. Schübe mit Sanfteinzug Die letzten Zentimeter zieht sich die Schublade selbständig ein.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1050 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 600 mm | Anzahl Schubladen: | 4 Stück | Ausführung Karteischrank: | 3-bahnig | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | ultramarinblau RAL 5002 | Für Papierformat: | DIN A5 quer | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Schubladenauszug: | 100% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank mauser, mauser, 519795 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |