| |
|
| Artikel-Nr.: 103-519747 Herst.-Nr.: 790075A4 EAN/GTIN: 4250633300091 |
| |
|
| | |
| Stahlschrank mit Einschwenktüren, 4 Fachböden, Tiefe 420 mm, weißaluminium.
Platzsparend durch Einschwenktüren.
Korpus geschweißt und einbrennlackiert. Fachböden graphitschwarz RAL 9011. Türen mit lautloser Einschwenk-Mechanik. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder. Lieferung inkl. 2 Schlüssel.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Breite: | 950 mm | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 420 mm | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Material: | Stahl, einbrennlackiert | Produkttyp: | Einschwenktürenschränke | Türart: | Einschwenktür | Türfarbe: | weißaluminium RAL 9006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahlschrank mauser, mauser, 519747 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Einschwenktürenschrank, Einschwenktürenschränke, Einschwenktürschrank, Einschwenktürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |