| |
|
| Artikel-Nr.: 103-519720 Herst.-Nr.: 790047AA EAN/GTIN: 4250633300824 |
| |
|
| | |
| Stahlschrank mit Flügeltüren, 2 Fachböden, Höhe 1016 mm, weißaluminium / anthrazitgrau.
Mit Flügeltüren.
Stabiler, geschweißter Korpus aus 0,8 mm starkem, wiederverwertbarem Stahlblech. Hochwertige Einbrennlackierung. Lackierte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft pro Boden ca. 65 kg. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung. Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder, verschiedenschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Breite: | 950 mm | Höhe: | 1016 mm | Tiefe: | 420 mm | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Produkttyp: | Flügeltürenschränke | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahlschrank b 950mm, mauser, 519720 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Sideboard, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |