| |
|
| Artikel-Nr.: 103-519714 Herst.-Nr.: 790064AA EAN/GTIN: 4250633301487 |
| |
|
| | |
| Stahlschrank mit Flügeltüren, 3 Fachböden kurz und Garderobe, weißaluminium / anthrazitgrau.
Mit Flügeltüren.
Stabiler, geschweißter Korpus aus 0,8 mm starkem, wiederverwertbarem Stahlblech. Hochwertige Einbrennlackierung. Lackierte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft pro Boden ca. 65 kg. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung. Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder, verschiedenschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Breite: | 950 mm | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 420 mm | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Produkttyp: | Flügeltürenschränke | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahlschrank 195 cm hoch, mauser, 519714 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |