Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen, LxBxH 600 x 400 x 320 mm, blau, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Artikel-Nr.:
     103-519704
Herst.-Nr.:
     VE5-TK6320-1-BLA
EAN/GTIN:
     4031022090621
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen, LxBxH 600 x 400 x 320 mm, blau, VE 5 Stk.

Für nahezu jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport. Größen auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt. Hohe Stabilität. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polypropylen. Rollenbahngeeignet. Auch mit Deckel problemlos stapelbar.

Die Behälter erhalten Sie in preisgünstigen Verpackungseinheiten.

Heißprägedruck auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Volumen:
61 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
320 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Innenbreite:
352 mm
Innenlänge:
551 mm
Weitere Suchbegriffe: 519704 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 17,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,51*
€ 132,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,46*
€ 127,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 106,39*
€ 126,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,84*
€ 123,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,17*
€ 120,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.