Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Rohrschutz, Typ R30, Zuschnitt individuell, pro lfd. m, rot / weiß.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Knuffi® Rohrschutz
Knuffi® Rohrschutz
Knuffi® Rohrschutz
Knuffi® Rohrschutz
Knuffi® Rohrschutz
Artikel-Nr.:
     103-518854
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10158
EAN/GTIN:
     4251182802531
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
rohrschutz
Knuffi® Rohrschutz, Typ R30, Zuschnitt individuell, pro lfd. m, rot / weiß.

Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Individuell auf benötigte Länge zuschneidbar. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C. Flexibel und alterungsbeständig.

Warn- und Schutzprofile Knuffi® absorbieren harte Stöße und markieren gefährliche Stellen. Durch ihre farbige Markierung nach ASR A1.3 warnen die Profile vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und mildern im Falle eines Falles Stoßverletzungen und Rammschäden ab. Die Profile können nahezu überall eingesetzt werden, z.B. an innerbetrieblichen Transportwegen, Maschinen, Fahrzeugen oder auch an Wänden, Durchgängen und Türen im Innen- und Außenbereich. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind diese Profile hochflexibel und die Warnmarkierung gegen Farbabrieb geschützt. Die Lieferung erfolgt individuell zugeschnitten auf 10 cm genau (Mindestabnahme 1 m, geringfügige Abweichungen möglich).

Auftragsbezogene Fertigung, daher ist keine Rücknahme möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
R30
Querschnitt:
bogenförmig
Farbe:
rot, weiß
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: SHG, 518854 49, Anfahrschutz, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Säulenschutz, Schutz für Pfosten, Schutzprofil, Schutzprofile, Warnprofil, Warnprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,58*
€ 78,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,24*
€ 76,45
pro Meter
ab 3 Meter
€ 63,60*
€ 75,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,67*
€ 73,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,12*
€ 71,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 58,79*
€ 69,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,28*
€ 58,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.