Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 25 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kompositband
Kompositband
Kompositband
Artikel-Nr.:
     103-517794
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30508
EAN/GTIN:
     4030198305089
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Automatenband
Umreifungsband
Kompositband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 25 mm.

Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, Flexibilität und Verschlussfestigkeit.

Die zusätzliche Kunststoffauflage macht die Kompositbänder witterungsbeständig und unempfindlich gegen scharfe Kanten.

PET-Kraft- und Kompositband - Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar - Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen - Keine bis geringe Verletzungsgefahr Anwendung Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter, für langfristige Lagerung auch im Freien.
Weitere Informationen:
Material:
Komposit
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
500 m
Reißfestigkeit:
900 kg
Kerndurchmesser:
200 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband 25 mm x 500 m, komposit umreifungsband, umreifungsband 25mm, 517794 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Kompositband, Kompositbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 89,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,29*
€ 264,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,80*
€ 253,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,70*
€ 237,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,84*
€ 224,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,07*
€ 213,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17433
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.