Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfußgestell, verzinkt, für LxB 2108 x 1480 mm, Inhalt 2200 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlfußgestell
Stahlfußgestell
Stahlfußgestell
Artikel-Nr.:
     103-517699
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8011
EAN/GTIN:
     4052886109304
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Stahlfußgestell, verzinkt, für LxB 2108 x 1480 mm, Inhalt 2200 Liter.

Verzinktes Stahlfußgestell für sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Für Länge:
2108 mm
Für Breite:
1480 mm
Für Inhalt:
2200 Liter
Weitere Suchbegriffe: GFK-Behälter, GFK-Großbehälter, gfk-behälter chemowerk, fußgestell rechteckbehälter, CEMO, 517699 49, Fußgestell, Fußgestelle, Stahlfußgestell, Stahlfußgestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,49*
€ 497,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,90*
€ 631,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,56*
€ 686,26*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,16*
€ 687,51*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,38*
€ 688,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,72*
€ 751,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,91*
€ 743,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,05*
€ 733,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,54*
€ 715,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,90*
€ 675,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 557,06*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 557,71*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 641,97*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 642,84*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 150,89*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 147,01*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 146,81*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 136,06*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 135,59*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 136,07*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.052,73*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.025,07*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 213,76*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 212,72*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 212,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.