Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfußgestell, verzinkt, für LxB 1820 x 1390 mm, Inhalt 1500 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlfußgestell
Stahlfußgestell
Stahlfußgestell
Artikel-Nr.:
     103-517698
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8010
EAN/GTIN:
     4052886107997
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Stahlfußgestell, verzinkt, für LxB 1820 x 1390 mm, Inhalt 1500 Liter.

Verzinktes Stahlfußgestell für sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Für Länge:
1820 mm
Für Breite:
1390 mm
Für Inhalt:
1500 Liter
Weitere Suchbegriffe: GFK-Behälter, GFK-Großbehälter, gfk-behälter chemowerk, fußgestell rechteckbehälter, gfk-behälter 1500 l, CEMO, 517698 49, Fußgestell, Fußgestelle, Stahlfußgestell, Stahlfußgestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,43*
€ 443,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,31*
€ 582,68*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,74*
€ 682,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,50*
€ 686,26*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,07*
€ 688,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,68*
€ 693,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,60*
€ 687,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,64*
€ 676,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,49*
€ 661,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,31*
€ 627,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 557,50*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 557,24*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 641,23*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 641,12*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 151,51*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 146,11*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 146,39*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 136,48*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 135,59*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 135,99*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.049,68*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.031,16*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 213,08*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 212,63*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 212,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.