Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfußgestell, verzinkt, für LxB 1170 x 690 mm, Inhalt 300 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlfußgestell
Stahlfußgestell
Stahlfußgestell
Artikel-Nr.:
     103-517693
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7787
EAN/GTIN:
     4052886102206
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Stahlfußgestell, verzinkt, für LxB 1170 x 690 mm, Inhalt 300 Liter.

Verzinktes Stahlfußgestell für sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Für Länge:
1170 mm
Für Breite:
690 mm
Für Inhalt:
300 Liter
Weitere Suchbegriffe: GFK-Behälter, GFK-Großbehälter, Vielzweckfass, Vielzwecktank, gfk-behälter chemowerk, fußgestell rechteckbehälter, gfk-behälter 300 l, CEMO, 517693 49, Fußgestell, Fußgestelle, Stahlfußgestell, Stahlfußgestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,29*
€ 157,27*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 170,81*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,30*
€ 207,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,50*
€ 208,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 208,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 557,50*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 557,24*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 641,23*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 641,12*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 151,51*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 146,11*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 146,39*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 136,48*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 135,59*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 135,99*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.049,68*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.031,16*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 213,08*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 212,63*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 212,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.