Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1320 x 970 mm, Rad-Ø 125 mm, für Inhalt 700 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-517685
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7818
EAN/GTIN:
     4052886103579
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell GFK-Behälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1320 x 970 mm, Rad-Ø 125 mm, für Inhalt 700 l.

Stabile Ausführung. Wendig durch 4 Lenkrollen. Verzinkt.

Bei den Fahrgestellen für GfK-Rechteckbehälter von 100 - 700 Liter sind die Rollen aus Polypropylen in schwarz.
Weitere Informationen:
Für Länge:
1320 mm
Für Breite:
970 mm
Für Inhalt:
700 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
125 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,73*
€ 276,68*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,85*
€ 278,04*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 275,94*
€ 314,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,85*
€ 316,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,99*
€ 316,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,04*
€ 330,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 557,06*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 557,71*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 641,97*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 642,84*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 150,89*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 147,01*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 146,81*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 136,06*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 135,59*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 136,07*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.052,73*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.025,07*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 213,76*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 212,72*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 212,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.