Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1190 x 790 mm, Rad-Ø 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-517683
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7816
EAN/GTIN:
     4052886112243
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell GFK-Behälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1190 x 790 mm, Rad-Ø 100 mm.

Stabile Ausführung. Wendig durch 4 Lenkrollen. Verzinkt.

Bei den Fahrgestellen für GfK-Rechteckbehälter von 100 - 700 Liter sind die Rollen aus Polypropylen in schwarz.
Weitere Informationen:
Für Länge:
1190 mm
Für Breite:
790 mm
Für Inhalt:
400 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
100 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,70*
€ 196,18*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 177,27*
€ 203,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,92*
€ 204,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,69*
€ 204,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,08*
€ 206,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 121,92*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 121,57*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 121,76*
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 578,41*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 658,41*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 656,86*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 153,36*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 152,57*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 153,65*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 140,77*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 141,12*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 141,42*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.080,87*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.050,81*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 223,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.