Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 873 x 572 mm, Rad-Ø 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-517679
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7814
EAN/GTIN:
     4052886100592
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell GFK-Behälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 873 x 572 mm, Rad-Ø 100 mm.

Stabile Ausführung. Wendig durch 4 Lenkrollen. Verzinkt.

Bei den Fahrgestellen für GfK-Rechteckbehälter von 100 - 700 Liter sind die Rollen aus Polypropylen in schwarz.
Weitere Informationen:
Für Länge:
873 mm
Für Breite:
572 mm
Für Inhalt:
200 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell Rechteckbehälter, GFK-Behälter, GFK-Großbehälter, Kistenroller, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, gfk-behälter chemowerk, kistenroller, CEMO, 517679 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,81*
€ 171,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,86*
€ 186,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,47*
€ 186,35*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 186,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,80*
€ 187,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 121,99*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 122,65*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 121,44*
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 581,34*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 658,38*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 657,55*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 153,07*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 153,95*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 154,23*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 140,71*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 140,44*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 140,89*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.080,77*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.046,49*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 221,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.