Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebehälter, Volumen 80 l, LxBxH 600 x 400 x 420 mm, VE 2 Stk, grau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industriebehälter
Industriebehälter
Industriebehälter
Artikel-Nr.:
     103-517579
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     10-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Industriebehälter, Volumen 80 l, LxBxH 600 x 400 x 420 mm, VE 2 Stk, grau.

Mit Durchfassgriff. Geeignet für automatisches Handling durch vertikale Aufnahmen. Behälterserie mit glattem Boden. Hohe Formstabilität und Belastbarkeit. Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen oder Durchlaufregalen. Aus Polypropylen (PP). Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C. Ergonomische Handgriffe. Mit integriertem Etikettenhalter.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
420 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
367 mm
Innenlänge:
567 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-behälter grau, euro normbehälter, stapelkasten kunststoff, 517579 49 (t420gr), Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Kasten, Kästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,09*
€ 91,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,50*
€ 86,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,14*
€ 82,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,98*
€ 80,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,29*
€ 68,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.