Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für Sicherheitsgeländer, für den Innenbereich, Länge 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balken für Sicherheitsgeländer
Balken für Sicherheitsgeländer
Balken für Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-517228
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     B-150
EAN/GTIN:
     4250912304024
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
rammschutzgeländer dancop
rammschutz geländer
Balken für Sicherheitsgeländer, für den Innenbereich, Länge 1500 mm.

Optimaler Schutz von Inventar, Maschinen, Wegen etc. Einfache Schraubmontage.

Zur problemlosen Montage zwischen den verschiedenen Pfosten. Inkl. Befestigungsmaterial. Querschnitt 140 x 80 x 3 mm. Für den Innenbereich Pulverbeschichtet, verkehrsgelb.

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsgeländer aus Stahl
Form:
Vierkant
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gesamtlänge:
1500 mm
Gesamtbreite:
80 mm
Gesamthöhe:
140 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 517228 49, Anfahrschutz, Geländer, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzbalken, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Sicherheitsbügel, Sicherheitsgeländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.